22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。 材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ) 幅(mm)215 全長(mm)1150 質量(kg)1.8 奥行(mm)160
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途集草・草の移動作業用 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)215 全長(mm)1130 質量(kg)1.72 高さ(mm)1155 奥行(mm)35 爪数4 先幅(mm)220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

除草作業に。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)210 質量(g)145
1個
459 税込505
当日出荷

アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木 アズワン品番65-3887-78
1丁
6,130 税込6,743
翌日出荷

爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。柄は手の馴染む木柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。 全長(mm)1135 爪数4本 先幅(mm)240 爪長さ(mm)360 質量(kg)1.7 トラスコ品番402-6063 材質爪:スチール、柄:木
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

木柄ハンドル製でツメ先は焼入れ入りで、丈夫な仕上がりの4本爪
用途干草、わら、堆肥、金属屑などのかき寄せや収集作業時に。 全長(mm)1140 質量(g)1700 先幅(mm)220
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

先爪はスチール製7本爪タイプで、頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 爪先の玉形状がビート表面を保護します
用途ビートのかき寄せやすくう収集作業に 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)400 全長(mm)1200 質量(kg)2.6 爪数7本 先幅(mm)(爪部)390
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)1280 質量(kg)1.2 爪長さ(mm)270 爪数4本 先幅(mm)165
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)300 全長(mm)1800 質量(kg)1.5 爪数3本 先幅(mm)200
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)4本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 かき寄せ、すくい作業用として最適。
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業 運搬作業 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)335 全長(mm)1135 質量(kg)1.6 爪数4本 先幅(mm)(爪部)230
1丁
6,698 税込7,368
翌々日出荷

先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)5本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 かき寄せ、すくい作業用として便利
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業 運搬作業 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)335 全長(mm)1135 質量(kg)1.8 爪数5本 先幅(mm)(爪部)230
1丁
8,298 税込9,128
翌々日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)320 全長(mm)1290 質量(kg)1.4 爪数5本 先幅(mm)200
1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷

整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540 アズワン品番65-5669-87
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。 刃幅(mm)160 柄長さ(mm)780 刃長(mm)310 仕様防錆塗装仕上げ 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。 刃幅(mm)211 柄長さ(mm)780 刃長(mm)380 仕様防錆塗装仕上げ 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

ノーブランドフォークの柄 No.37
用途交換部品 材質 幅(mm)120 高さ(mm)815 質量(g)920 奥行(mm)40
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg アズワン品番65-9270-91
1丁
7,270 税込7,997
翌日出荷

除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ アズワン品番65-9270-90
1丁
4,330 税込4,763
翌日出荷

畝の上から掘り込める長爪の農具です。立ち姿勢のまま高く盛った畝にも差し込める四本長爪の農具です。長ネギ等の根菜類の収穫に威力を発揮します。収穫物をすくい上げやすくするため湾曲形状に造作した全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途長ネギ等の根菜類の収穫。 刃幅(mm)210 柄長さ(mm)780 刃長(mm)380 仕様防錆塗装仕上げ 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業 全長(mm)1135 爪数4本 先端幅(mm)230 爪長さ(mm)330 質量(kg)1.5 トラスコ品番177-6509 材質(柄)木、(爪)スチール
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

浅野木工所G-SCOOP印 ホーク
畜産用品 G-SCOOP印
全長(mm)1150 頭部寸法(mm)240×340
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールデンスタースーパー除草ホーク
下に付いた爪で、根を確実にキャッチ。 庭・芝生内の除草に最適。
用途根の張る草の除草作業に 全長(mm)150 材質(柄部)天然木 材質(刃)スチール
1丁
1,098 税込1,208
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング