農業・園芸資材 :「クシ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
話題のウルトラファインバブルで育成促進。めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。
用途成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。収量の安定やアップが期待できます。 付属品ホースバンド 長さ(mm)525 質量(g)250 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 接続ねじG1/4 ホース内径(Φmm)【推奨】15~18 水量(L/min)8~18使用 ストレーナー80メッシュ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります