農業・園芸資材 :「折りたたみ椅子 アウトドア」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『YARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒』は、釣り、キャンプ、ガレージでの作業など、凍てつく冬の野外でも、腰とお尻を包み込むように温めてくれる「折りたたみ式ヒートチェア」です。中綿入りで座り心地もふっくら快適の冬用ディレクターチェアです。寒さに合わせて温度が3段階で調節ができて、1回のフル充電で最長3.5時間暖かさが続きます。組立、収納はワンタッチでOKです。収納袋付きで、折りたたんで持ち運びもラクラクです。
用途寒い冬の釣り、キャンプ、ガレージでの作業に。 仕様低使用時連続稼働時間(時間):3.5 耐荷重(kg)100 電池3.7Vリチウムイオンバッテリー(10,000mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93×60×110 温度調節3段階 充電時間(時間)3.5 特性ポケット×2、ドリンクホルダ付、折り畳み式 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)60×53×60 収納時寸法(cm)幅30×奥行き35×高さ105
1脚
12,980 税込14,278
5日以内出荷

冬場のレジャーや屋外作業で大活躍するヒートチェア!。腰からお尻まわりを包み込むように温める!。凍える冬の屋外や気温が下がる山間部もジンワリ温めてくれます。冷たい風が凍みる磯や防波の堤釣りやキャンプ、ガレージでの作業など。凍てつく冬の野外作業のひとときでも、腰とお尻を包み込むように温めてくれる。「YARDFORCE折りたたみヒートチェア」が新登場です。寒さにあわせて腰回りの温度が3段階に調節できて、。1回のフル充電で最長3.5時間暖かさが続きます。持運びも便利な専用収納袋付きなので、折りたたんで持ち運びもラクラク。中綿入りで座り心地もふっくら快適。一先ず座ったら冬場には欠かせなくなる休憩場の一脚となります。
用途【こんな場面で大活躍】。釣り 。キャンプ場 。バーベキュー 。スポーツ観戦 。ホームパーティ 。星空観賞。ガレージ作業 。焚火 。アウトドア 。テラス 。お花見 。花火大会 。屋外撮影現場。バッテリーを外せば一年中アウトドアチェアとしても活躍してくれます。 仕様ロープライス梱包仕様(LP) セット内容本体、3.7Vリチウムバッテリー、収納袋 材質ナイロン、スチール他 質量(kg)約4 出力USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大)、バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2.25A、DC12V/1.67A(最大) 耐荷重(kg)100 入力バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2A バッテリーリチウムイオン(残量インジケーター付) 収納数ポケット×2、ドリンクホルダ×1付 バッテリー電圧(V)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)本体/93×60×110、座面/60×53×60、収納時/30×35×105 温度調節3段階調節可能 充電時間(時間)(約)3.5 バッテリー容量(mAh)10000 稼働時間(時間)連続:(約)3.5※「低」使用時
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります