ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。
プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。
プログラム本数:1。
かん水開始時刻は4つまで。
かん水時間は1分~11時間59分。
かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1~30日毎。
かん水一時停止機能あり。
手動かん水可能。
用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
材質樹脂
取付方式メスネジ
電源角型9Vアルカリ乾電池
適合圧力(MPa)0.1~0.7
防水仕様IP-68
バルブ1(電磁弁内蔵)
スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。
材質ガラス繊維強化ナイロン
電源アルカリ単三電池 2本
適合圧力(MPa)0.07~1.0
バルブ1(電磁弁内蔵)
関連資料(0.13MB)
防水性防水(IP-68)
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途完全防水タイプ。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)。散水実行日の指定方法。 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで。 21回のみ指定(DC6、DC6S)。 3繰返し指定。 DC6 :1日~30日毎。 DC6S :1分~30日毎。 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)。散水一時停止機能あり。手動散水可能。センサー接続可
付属品電磁弁1台付属
材質樹脂
タイプ秒単位
取付方式メスネジ
電源角型9Vアルカリ乾電池×2個
適合圧力(MPa)0.07~1.0
関連資料(0.19MB)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。