農業・園芸資材 :「蛇口回し」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。 360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。 蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。 不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用アダプター付きです。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。 2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。
付属品ホース用アダプター、簡単取付アダプター、送り座 材質青銅・黄銅 質量(kg)0.5 取扱説明書(0.5MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。 2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 泡沫アダプター…吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことができます。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
材質青銅・黄銅 質量(kg)0.5 付属品泡沫アダプター、簡単取付アダプター、送り座 取扱説明書(0.5MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 節水効果・水はね抑制・植物生育によく・除菌効果もあるファインバブルを生成するアダプター付きの蛇口です。 取り付けが簡単な「イージーフォーセット」。簡単取付けアダプターにより、蛇口を簡単にまっすぐ取り付けられます。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターをウォータースタンドに取り付け、蛇口を差し込みます。 2.簡単取付けアダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 ファインバブルアダプター…直径100マイクロメートル未満の泡「ファインバブル」を生成します。細かく柔らかい泡であるため、洗浄効果が高まるだけでなく、除菌効果も期待できます。また泡に空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約60%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。 整流器…整流器の場合、空気を含む泡が少ない水となります。
材質青銅・黄銅 質量(kg)0.6 付属品ファインバブルアダプター、整流器、簡単取付けアダプター、送り座 取扱説明書(3.5MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング