広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじR1/2
材質亜鉛スチール
質量(g)206
首振角度(°)25
ノズル口径(Φmm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状ジェット
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
付属品ホースバンド1個
材質亜鉛/鉄/銅
質量(g)約176
サイズ(mm)160×82
関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約4
材質ABS/PP
質量(g)108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。
ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。
通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに
材質樹脂
質量(g)約144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン7種類
シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。
全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに
材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR
カバーなし
質量(kg)約1.72
使用圧力(MPa)0.6~0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大)
ホース内径(Φmm)7.5
ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5
使用流体水(常温)
噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
巻取形式手動
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。