AC-500(100V式)末松電子製作所(1件のレビュー)翌日出荷
コンセント式漏電遮断器が標準装備。
出力状態がわかる確認ランプ付。
夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。
仕様盗難補償付1年付属品コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード質量(kg)約3.2電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:6.5、60Hz:5.4出力電圧(V)約9000電線長さ(m)最大:5000寸法(縦×横×奥行)(mm)110×200×215
電気柵 DAC-20末松電子製作所(2件のレビュー)翌々日出荷
設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。
漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。
稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。
夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。
家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。
付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード質量(kg)約3.1消費電力(W)7.7/5.8出力電圧(V)8500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×222×145電線長さ(m)(最大)2000
AC-20末松電子製作所(8件のレビュー)翌々日出荷
屋内設置用、家庭用100Vの電気さく器。コンセント式漏電遮断機が標準装備。
用途盗難補償付1年、修理無料保証3年(正常使用条件、自然災害不可)対象動物害獣仕様夜間・昼夜間の出力切替スイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品コンセント式漏電遮断器、ヒューズ1A×2本、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×200×222出力電圧(V)8500電線長さ(m)(最大)2500使用電源家庭用100V式コンセント保証期間修理保証3年(自然災害対象外)電気代の目安1ヶ月/約130円(50Hz/6W、60Hz/4.5W)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
GGハニカムグリーンフィールド税込¥30,778¥27,980
カゲナシ和タキロンシーアイ税込¥559~¥508~