農業・園芸資材 :「獣よけ 電気」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
特価
本日7月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物害獣
仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)250×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約4.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型。
多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。
出力が大きいので大型の害獣が出没する場所に最適です。
用途大型の獣害など
対象動物害獣
仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約18日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)8000
使用電源バッテリー(12V)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。
一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
用途節電型
対象動物害獣
仕様電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。