農業・園芸資材 :「害獣対策エアガン」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。
ランダムなマシンガン音を採用!
自然の中で目立つ配色!!
火薬不使用!
メガホン機能と簡単に切替え!!
耐水・耐塵でIP66をクリア!
耐候性の強いASA樹脂を採用!
材質(外装)ASA樹脂
全長(mm)約253
高さ(mm)約228
質量(g)約630(乾電池を除く)
最大出力(W)10
口径(Φmm)約150×135
定格出力(W)6
機能モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ
電池寿命(時間)音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8
使用乾電池LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません]
到達距離(m)音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上)
防塵防水性能IP66 (JIS C 0920に準拠)
バンド長(mm)約400(バンドは本体と着脱可能)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。