自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手
取付ねじG1/2
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状自在水栓(首振り)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。