農業・園芸資材 :「散水」の検索結果

関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プッシュボタンで操作ラクラク。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク操作】プッシュボタンで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)19~25 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ハンドル握り具合で拡散、直射の切替可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・PP・POM・PA、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン5種類 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満) シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
719 税込791
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンタッチ着脱ができ、使い分けに便利。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【ワンタッチ】着脱が簡単なノズルです。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじG1/2 材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン6種類 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6] 耐熱温度(℃)60
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7) 耐熱温度(℃)60
1個
829 税込912
当日出荷

SP-12N SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス) 動画あり
TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズル
スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満) シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
1個
809 税込890
当日出荷

TOYOX(トヨックス)SPアクアネット8ノズル
スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20 シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TOYOX(トヨックス)SPアクアネット7ノズル
スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 寸法(mm)180×200×65 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20 シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ
1個
899 税込989
当日出荷

トヨックス製散水小物。リール用交換部品。蛇口継ぎ手や散水ノズルのプラグ部の交換用Oリング(P-12)です。
用途屋外散水用途補修部品 材質合成ゴム 使用流体
1個
209 税込230
当日出荷

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手 材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
619 税込681
当日出荷

手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン4種類 シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TOYOX(トヨックス)SPレギュラーカセット
万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
1個
599 税込659
当日出荷

TOYOX(トヨックス)ナットスリーブ
トヨックス製散水小物。リール用交換部品。トヨックス製品専用の部品です。
用途屋外散水用途補修部品 材質POM・ABS 使用流体
1個
269 税込296
当日出荷

TOYOX(トヨックス)ロータリー継手 メネジ
散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。対応ホースサイズは内径12~15mm。外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
用途屋外散水用途 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
609 税込670
欠品中

トヨックス散水ノズルをワンタッチで継手と取り外しできるようにする交換部品です。
用途ワンタッチ切替え部品 材質POM・ABS・合成ゴム 使用温度範囲(℃)-30~150 内径(Φmm)12 使用流体
1個
329 税込362
当日出荷

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
829 税込912
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
1個
849 税込934
当日出荷

延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
759 税込835
当日出荷

2方向に分水・流量調節できます。【2方向分水】ストップ機能。コックの同時通水、片側通水、止水ができます。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TOYOX(トヨックス)プラグセット
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】着脱がワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFTR-20S トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス) 動画あり
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル 材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム カバーなし ブルー 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2) キャスターなし ホース長さ(m)20 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース) 巻取形式手動
1台
7,098 税込7,808
当日出荷

SFTR-30S トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス) 動画あり
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル 材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム カバーなし ブルー 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2) キャスターなし ホース長さ(m)30 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 ホース寸法(mm)内径約13.5mm×外径約18mm(トヨフィットホース13mm) 適合ホース内径(Φmm)12~15 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

横水栓とホースをつなぎます。
用途一般家庭屋外散水用。 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFTR-15S トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス) 動画あり
TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル 材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム カバーなし ブルー 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2) キャスターなし ホース長さ(m)15 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース) 適合ホース内径(Φmm)12~15 巻取形式手動
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷

地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじG1/2 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
1個
599 税込659
当日出荷

延長・補修用にホースとホースをつなげます。【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 材質(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
1個
379 税込417
当日出荷

トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品 取付ねじG3/4 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状ネジ付
1個
479 税込527
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります