22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじG1/2 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
1個
599 税込659
当日出荷

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじG1/2 材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
欠品中

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)16まで 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手 取付ねじG1/2 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状自在水栓(首振り)
1個
749 税込824
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TOYOX(トヨックス)プラグセット
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】着脱がワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

TOYOX(トヨックス)ネジカセット
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手 材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
849 税込934
当日出荷

万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
1個
849 税込934
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
759 税込835
当日出荷

トヨックス製散水小物。リール用交換部品。蛇口継ぎ手や散水ノズルのプラグ部の交換用Oリング(P-12)です。
用途屋外散水用途補修部品 材質合成ゴム 使用流体
1個
209 税込230
当日出荷

TOYOX(トヨックス)SPレギュラーカセット
万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途万能水栓接続用継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2) 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
1個
599 税込659
当日出荷

横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
639 税込703
当日出荷

万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
999 税込1,099
当日出荷

横水栓(大口径)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型大口径
1個
769 税込846
当日出荷

横水栓(丸型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
1個
429 税込472
当日出荷

TOYOX(トヨックス)ゴムカセット
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

接続箇所に角度をつけられます。ホースが折れやすい箇所に最適です。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
719 税込791
9日以内出荷

SFTR-20S トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス) 動画あり
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル 材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム カバーなし ブルー 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2) キャスターなし ホース長さ(m)20 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース) 巻取形式手動
1台
7,098 税込7,808
当日出荷

SFTR-30S トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス) 動画あり
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル 材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム カバーなし ブルー 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2) キャスターなし ホース長さ(m)30 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 ホース寸法(mm)内径約13.5mm×外径約18mm(トヨフィットホース13mm) 適合ホース内径(Φmm)12~15 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SFTR-15S トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス) 動画あり
TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル 材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム カバーなし ブルー 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2) キャスターなし ホース長さ(m)15 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース) 適合ホース内径(Φmm)12~15 巻取形式手動
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります