農業・園芸資材 :「蛇口 交換 部品」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品 取付ねじG3/4 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状ネジ付
1個
479 税込527
当日出荷

トヨックス製散水小物。リール用交換部品。蛇口継ぎ手や散水ノズルのプラグ部の交換用Oリング(P-12)です。
用途屋外散水用途補修部品 材質合成ゴム 使用流体
1個
209 税込230
当日出荷

SFTR-20S トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス) 動画あり
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル 材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム カバーなし ブルー 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2) キャスターなし ホース長さ(m)20 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース) 巻取形式手動
1台
7,098 税込7,808
当日出荷

SFTR-30S トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス) 動画あり
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル 材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム カバーなし ブルー 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2) キャスターなし ホース長さ(m)30 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 ホース寸法(mm)内径約13.5mm×外径約18mm(トヨフィットホース13mm) 適合ホース内径(Φmm)12~15 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

SFTR-15S トヨフィットSリール TOYOX(トヨックス) 動画あり
TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル 材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム カバーなし ブルー 使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2) キャスターなし ホース長さ(m)15 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース) 適合ホース内径(Φmm)12~15 巻取形式手動
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります