農業・園芸資材 :「蛇口水漏れ」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)14~20
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途万能水栓接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手
材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。