水道水の圧力を利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。
幅(mm)400(小箱)
高さ(mm)100(小箱)
質量(g)1500(小箱)
奥行(mm)400(小箱)
チューブ外径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)6
噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
付属のポンプを利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。
ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。
幅(mm)400(小箱)
高さ(mm)30(小箱)
質量(g)5500(小箱)
奥行(mm)400(小箱)
電源(V)Ac100
チューブ外径(Φmm)6
チューブ内径(Φmm)4
噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
底板が付いているので、玉砂利が不要です。
給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン
付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。