絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所
- モノタロウ(136)
- セフティー3(165)
- タカギ(154)
- タカショー(126)
- サンホープ(113)
- DAIM(102)
- 日本マタイ(93)
- カクダイ(84)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(80)
- 大和プラスチック(67)
- アイリスオーヤマ(64)
- アップルウェアー(59)
- 末松電子製作所(52)
- Richell(リッチェル)(38)
- TOYOX(トヨックス)(37)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(36)
- コンパル(35)
- 渡辺泰(34)
- TRUSCO(31)
- ブランドをもっと見る

PA樹脂製 管用テーパおねじ(R)ホースニップル『ブランド名:ビクターカップ』 給水・排水・散水用
岩崎製作所(7件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷PA(ポリアミド)樹脂製の管用テーパおねじ(R)ホースニップルです。管用テーパめねじ規格(Rc)に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備など幅広い用途に対応します。ポンプ配管やスプリンクラー設備、工場設備の配管システムなどにも使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/配管/スプリンクラー/潅水/鋳鉄/プラ/真鍮/黄銅/タケノコ/ステンレス/樹脂/規格/継手/ネジ/JIS/ホース/農業/ポンプ/テーパー/設備材質プラスチック製
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ニップル 継手 給水・排水用
岩崎製作所(3件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷PP(ポリプロピレン)樹脂製の六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、配管同士の接続や延長、機器への取り付けなどに使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ブッシング継手 給水・排水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷異なるサイズの配管や継手を接続する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応ブッシング継手です。配管口径を変換するための継手として使用でき、大きなネジ径から小さなネジ径へのサイズ変換を簡単に行うことができます。接続部にはPT(テーパー)ガスネジ規格を採用しており、各種配管機器や配管部材との接続に対応します。PP樹脂製のため軽量で取り扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビの発生を抑え長期間安心してご使用いただけます。また、腐食しやすい環境や水まわり設備にも適しています。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管サイズの変更や設備機器との接続調整に便利な配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷鉄製のストレート型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホース同士を直線状に接続できるため、給水・排水・散水設備の延長や補修、配管の接続に便利です。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、しっかりとした接続が可能です。鉄製のため強度と耐久性に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応しており、農業用設備や排水設備のメンテナンス・配管延長にも最適です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● 工場設備配管用用途検索キーワード:/ストレート/鉄/スチール/樹脂/プラ/タケノコ/ニップル/潅水/消雪/ホース/延長/配管/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/異径/水道材質鉄製
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付
岩崎製作所(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 異径 六角ニップル 継手 給水・排水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷PP(ポリプロピレン)樹脂製の異径六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、異なるサイズの配管や機器を接続する際のサイズ変換用継手として使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
PA樹脂製 PF (G) 平行めねじ ホースニップル『ブランド名:ブラックカップ』パッキン付 給水・排水・散水用
岩崎製作所(7件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷PA(ポリアミド)樹脂製のPF(G)平行めねじホースニップルです。PF(G)管用平行おねじ規格に対応しており、配管機器やおねじ継手に接続することで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。めねじ側にはゴムパッキンを標準付属しているため、シールテープを使用せずに水漏れを抑えた接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備、スプリンクラー設備、ポンプ配管など幅広い用途に対応します。農業設備、工場設備などさまざまな配管システムで使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
樹脂製(PP)PTガスネジ 配管用プラグ 給水・排水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷配管の末端を塞ぐ際や、未使用の配管口を閉止する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応配管用プラグです。PT(テーパー)ガスネジ規格のメスネジ(内ネジ)にねじ込んで使用し、配管の終端処理やメンテナンス時の一時的な封止、不要な配管口の閉止に適しています。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れているため、サビや腐食の心配が少なく、長期間安心してご使用いただけます。また、水まわり設備や屋外設備など、金属製継手が腐食しやすい環境にも適しています。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管工事や設備メンテナンス時の配管終端処理に便利な配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用
岩崎製作所(13件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から5日以内出荷鉄板入りPP樹脂製のゴミ除けストレーナー(タケノコ継手付き)です。給水・排水時に水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどを捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。本体には軽量で耐腐食性に優れたPP(ポリプロピレン)樹脂を採用し、内部に鉄板を組み込むことで適度な重量を持たせています。これにより、ストレーナーが水源の底部に安定して沈みやすくなり、吸水時に空気を吸い込んでしまうことを防ぎます。ストレーナーを常に水源の底部付近に保持することで、安定した給水性能を維持し、ポンプの空運転防止や吸水効率の向上に貢献します。特に池、用水路、水槽、貯水タンクなどからの吸水用途に最適です。タケノコ継手付きのため、ホースを差し込んでホースバンドで固定するだけで簡単に接続できます。ポンプの吸水側に取り付けることで、異物の吸い込みを防ぎ、設備機器の保護やメンテナンス負担の軽減に役立ちます。農業用の給水・排水設備をはじめ、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、水槽設備、仮設配管など幅広い用途に対応しており、水田や畑の灌水設備、農業機械への給水設備にも最適です。【特長】● 軽量で耐腐食性に優れたPP樹脂製● 鉄板入り構造により適度な重量を確保● 水源の底部に安定して沈み、空気の吸い込みを防止● ポンプの空運転防止と安定した給水を実現● 落ち葉や小石などの異物混入を防止● タケノコ継手付きでホース接続が簡単● 屋外設備や農業設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● ポンプ吸水設備用● 散水設備用● スプリンクラー設備用● 給水・排水設備用● 水槽設備用● 仮設配管用● 畑・水田の灌水設備用● 池・用水路・貯水タンクからの吸水用用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質プラスチック製
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ソケット 継手 給水・排水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷PP(ポリプロピレン)樹脂製の六角ソケット継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格を採用しており、配管同士の接続や延長に使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。六角形状により工具でしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 異径 六角ソケット 継手 給水・排水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷PP(ポリプロピレン)樹脂製の異径六角ソケット継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のメスネジタイプを採用しており、異なるサイズの配管同士を接続できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れ、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事や水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。六角形状のため工具でしっかり締め付けやすく、施工性にも優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル タケノコ付
岩崎製作所(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ストリートエルボ継手 給水・排水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷配管の方向を90度変更する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応ストリートエルボ継手です。オスネジとメスネジを一体化した形状のため、継手を追加せずに直接配管機器や配管部材へ接続でき、省スペースで効率的な配管施工が可能です。 PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れており、サビの発生を抑えて長期間安心してご使用いただけます。また、金属製継手に比べて腐食しにくく、水まわり設備や薬液配管などにも適しています。 。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管の方向転換や狭いスペースでの接続作業に便利な配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
鉄製 ホース継手 L型 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷鉄製のL型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホースを90度方向に接続できるため、配管の取り回しがしやすく、ホースの折れ曲がりやつぶれを防ぎます。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースバンドを使用してホースをしっかり固定できます。鉄製のため強度に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応します。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質鉄製
樹脂製(PP)PT(テーパー)ガスネジキャップ 給水・排水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷配管の末端を塞ぐために使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応エンドキャップです。PT(テーパー)ガスネジ規格の外ネジ(オスネジ)に取り付けることで、配管の終端処理や未使用配管口の封止、メンテナンス時の一時的な閉止などに使用できます。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れており、サビの発生を抑えて長期間安心してご使用いただけます。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用配管、各種機械設備の配管など幅広い用途に対応します。配管工事や設備メンテナンス時の配管終端処理に便利な配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
PVC樹脂製 ネジ式ユニオンジョイント Rc管用テーパめねじ継手 給水・排水用
岩崎製作所(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷PVC(ポリ塩化ビニル)樹脂製のネジ式ユニオンジョイント継手です。Rc管用テーパめねじ規格を採用しており、配管の接続や取り外しを簡単に行うことができます。配管を分解せずにメンテナンスや交換作業ができるため、施工や保守作業の効率向上に役立ちます。軽量で耐食性・耐薬品性に優れており、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備、散水設備など幅広い用途に対応します。農業設備から工業設備まで使用できる、取り扱いやすく施工性に優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製形状ネジ式
PA樹脂製 PF (G) 平行ねじ ホースニップル『ブランド名:ブラックカップ』カップリング オスメスセット 給水・排水・散水用
岩崎製作所(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷PA(ポリアミド)樹脂製のPF(G)平行ねじ対応ホースニップルのカップリング オス・メスセットです。ホースと配管機器を簡単に接続・取り外しできる便利なカップリングタイプで、メンテナンスや機器交換時の作業効率向上に役立ちます。オス側はタケノコ形状のホースニップルを採用しており、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。メス側はPF(G)管用平行ねじ規格に対応しており、接続部にはゴムパッキンを標準付属しているため、シールテープを使用せずに水漏れを抑えた接続ができます。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備、スプリンクラー設備、ポンプ配管など幅広い用途に対応します。農業設備、工場設備までさまざまな配管システムで使用できる、汎用性に優れたホース接続用カップリングです。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
樹脂製(PP)ホース継手 L型 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷PP樹脂製のL型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホースを90度方向に接続できるため、配管の取り回しがしやすく、ホースの折れ曲がりやつぶれを防ぎます。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、確実な接続が可能です。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性や耐腐食性にも優れているため、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。 農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応しており、屋外での使用や農業用設備にも最適です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● 工場設備用用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質プラスチック製
PVC樹脂製 差込接着式 ユニオンジョイント 給排水配管継手 給水・排水用
岩崎製作所(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷PVC(ポリ塩化ビニル)樹脂製の差込接着式ユニオンジョイント継手です。配管を接着接続することで固定ができ、配管の取り外しやメンテナンスが必要な工事に活用できます。軽量で耐食性・耐薬品性に優れており、長期間安心してご使用いただけます。給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備、散水設備など幅広い用途に対応します。農業設備、工業設備などさまざまな配管システムで使用できる、施工性とメンテナンス性に優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製形状差込式
ABS樹脂製 3段異径両タケノコホース継手 給水・排水・散水ホース用
岩崎製作所(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ABS樹脂製の3段異径両タケノコホース継手です。両端に異なるサイズに対応した3段タケノコ形状を採用しており、ホース内径に合わせて接続サイズ(3サイズ)を選択できます。ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで、異なる径のホース同士を簡単に接続することが可能です。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管、散水用・農業用・園芸用など幅広い用途に対応します。農業設備、工場設備・その他散水設備の配管システムで使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製サイズ25A×25A/20A/15Aインチ表示1×1・3/4・1/2
鉄製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用
岩崎製作所(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から7日以内出荷鉄製の丈夫なストレーナーにタケノコ継手を装備した、給水・排水ホース接続用のゴミ除けストレーナーです。水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどをしっかり捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。タケノコ継手付きのため、ホースへの接続が簡単で、各種給排水設備への取り付けもスムーズに行えます。鉄製ならではの高い耐久性を備えており、屋外での使用や長期間の使用にも適しています。農業用の給水・排水設備をはじめ、水田や畑の灌水設備、スプリンクラー設備、ポンプ吸水口の保護、排水作業、仮設配管など、幅広い用途でご使用いただけます。【主な用途】・農業用給水設備・農業用排水設備・スプリンクラー設備・ポンプ吸水口の保護・排水ホース接続用・各種給水・排水設備・仮設配管設備用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質鉄製
連結式 ホースプロテクター PAT.
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。材質ゴム製適合ホースサイズ50mm
黄銅製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子)
岩崎製作所(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。仕様JZ微粒子ノズル付材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニールホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25シャワー種類停止・直射・噴霧
PA樹脂製 PF (G) 平行おねじ ホースニップル『ブランド名:ブラックカップ』 給水・排水・散水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷から5日以内出荷PA(ポリアミド)樹脂製のPF(G)平行おねじホースニップルです。PF(G)管用平行めねじ規格に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備など幅広い用途に対応します。水道配管やポンプ配管、スプリンクラー設備、工場設備の配管システムなどにも使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷PP樹脂製のT型ホースニップル(三方分岐用・全口タケノコタイプ)です。1本のホース配管を2方向へ分岐したり、3本のホースを接続したりする際に使用できる便利な継手です。3方向すべてがホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、安定した接続が可能です。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性や耐腐食性に優れているため、屋外での使用や水回りの設備にも適しています。給水・排水・散水設備をはじめ、農業用設備や園芸用設備など、幅広い用途でご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など、ホース配管の分岐や延長に最適な製品です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● ホース配管の分岐・延長用。用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質プラスチック製
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水)
岩崎製作所(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。仕様JZ自在散水ノズル付材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニールホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25シャワー種類停止・直射・噴霧
ABS樹脂製 PF(G)平行めねじ 3段 異径 タケノコ継手 給水・排水・散水配管用
岩崎製作所(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷ABS樹脂製のPF(G)管用平行めねじ 3段異径タケノコ継手です。ホース内径に合わせて接続サイズを選択できる3段タケノコ形状を採用しており、ホースを差し込んでバンドなどで固定することで接続が可能です。PF(G)平行おねじ規格に対応しているため、各種配管機器や継手との接続に使用できます。めねじ部分にはゴムパッキンが付属されております。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備、散水設備、ポンプ配管など幅広い用途に対応します。異なるホースサイズへの接続や配管の変換にも便利で、農業設備、工業設備まで幅広く使用できる配管継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
黄銅製 町野式金具 D104 町野女×管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°
岩崎製作所(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
ABS樹脂製 4段異径両タケノコホース継手 給水・排水・散水ホース用
岩崎製作所(1件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ABS樹脂製の4段異径両タケノコホース継手です。両端に異なるサイズに対応した4段タケノコ形状を採用しており、ホース内径に合わせて接続サイズ(4サイズ)を選択できます。ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで、異なる径のホース同士を簡単に接続することが可能です。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管、散水用・農業用・園芸用など幅広い用途に対応します。農業設備、工場設備・その他散水設備の配管システムで使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製サイズ50A×50A/40A/32A/25Aインチ表示2×2・1 1/2・1 1/4・1
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式
岩崎製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。サイズ20A材質(本体)アルミ製インチ表示3/4
黄銅製 町野式金具 E105 町野男×管用テーパネジ女(Rc)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
OQバンド(漏水止め応急バンド)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ホースの破れた個所に巻くだけで応急的に漏水を止めることができます。長さ(mm)340幅(mm)100適合ホースサイズ40/50/65
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械