20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式口金回転 角度(°)90 耐圧(MPa)2
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)2
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式口金回転 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式口金回転 角度(°)90 耐圧(MPa)1.6
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)2
1個
6,398 税込7,038
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。
材質(本体)アルミ製
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。
材質アルミ タイプメススターター
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ タイプ立無メスタケノコ
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。
サイズ20A 材質(本体)アルミ製 インチ表示3/4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 最小・最軽量の噴霧ノズル。 水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。 「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。 噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量) 最小・最軽量なので作業性が良い。 「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。 ミスト状にもなります。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 口径(Φmm)40 吐出口径(Φmm)13
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭 材質本体:アルミ製、樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭 トラスコ品番628-9013 材質(本体)アルミ 呼び径(A)25 適合ホース内径(Φmm)25 表記【インチ】1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 口径(Φmm)40 吐出口径(Φmm)13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ タイプオスタケノコ
1個
479 税込527
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。メス側用のオスキャップです。
材質アルミ タイプエンドプラグ
1個
529 税込582
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。
材質アルミ タイプオススターター
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。側面に内ネジ式の吐出口がありますので、散水などの分配に便利です。
材質アルミ タイプ立付メスタケノコ
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります