様々な動物に対応します。
動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。
前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。
5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。
天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。
赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル
本体質量(g)約275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)
充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)
センサー角度調整(°)110
検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX44
音量(dB)約80
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本製品は、アウトドアやキャンプなどで活躍する多機能撃退器です。害獣や野生動物を遠ざけるために、超音波 (25kHz) と大音量の銃声 (110dB) を。発します。効果範囲は最大約 15m です。また、LED フラッシュライト機能を搭載しており、夜間や暗い場所での。照明にも使用できます。※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。 予めご了承ください
用途セット内容。・本体 ×1。・USB Type-C 充電ケーブルx1。・ストラップx1。・取扱説明書
材質ABS
寸法(mm)(約)直径 47× 長さ 146
電源リチウムバッテリー内蔵 3.7V 2000mAh
超音波出力(W)約 25kHz/0.11
LED25 ルーメン
モード銃声音/超音波/ LED フラッシュライト
充電方式USB Type-C ケーブル(DC5V)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)銃声音:110
動作電流(mA)約 350
取扱説明書(0.58MB)
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ソーラーもぐらブロックは、もぐらやヘビが嫌う音波振動を発生させ、撃退するのに効果的です。
約40~50秒の間隔で音波振動を発生させ、半径約5~10mの範囲に伝わります。
対象動物もぐら、ヘビ
本体寸法(cm)約35.5×17.5×11.5
本体質量(g)約225
電源充電池
定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5
消費電力(W)0.09
適合範囲半径約5~10m
音量(dB)最大出力:約20~30
バッテリー1.2V、800mAh
使用時間約3日(満充電時/使用環境による)
防水保護等級IP44
周波数(Hz)約800~1000
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。