5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途 材質真鍮、ゴム、スチール 蛇口外径(Φmm)Φ16~26
1個(1個)
2,020 税込2,222
翌日出荷

日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水 材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC 全長(mm)900 対辺(mm)70 呼び13 ねじサイズR1/2”
1個(1個)
5,500 税込6,050
翌日出荷

超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ ねじ径G1/2” 使用圧力1.02MPa 使用流体 適合ホース内径(Φmm)13
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ ねじ径G3/4” 使用圧力1.02MPa 使用流体 適合ホース内径(Φmm)19
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります