農業・園芸資材 :「M20 1.5」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ
アズワン品番65-9246-07
1台
¥46,900
税込¥51,590
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。