農業・園芸資材 :「m4」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラスには見えにくい黄色のネットを使用。 唐辛子由来の辛味成分、カプサイシンがカラスの味覚を刺激します。
エスコ品番EA952AD-17 質量(kg)約2 寸法(m)3×4
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-117 質量(kg)1.92 寸法(m)3×4
1個
9,300 税込10,230
当日出荷

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-113 質量(kg)1.92 寸法(m)3×4
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

1枚
2,060 税込2,266
翌日出荷

優れた形状安定性で常に安定した半日陰を作れます。
仕様カラミ織 エスコ品番EA952AD-202 質量(g)490 寸法(m)2×4
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

遮光しながらも明るさを保ちます。 温度上昇防止剤入りで遮熱性もあります。
用途遮光・遮熱 仕様カラミ織 エスコ品番EA952AD-214 質量(g)600 寸法(m)2×4
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。 反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。 黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。
用途遮光・遮熱 仕様カラミ織 エスコ品番EA952AD-209 質量(g)580 寸法(m)2×4
1個
6,570 税込7,227
翌日出荷

シャットオフバルブにより水流調節ができます。
エスコ品番EA928BM-401 セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個 材質(毛)ポリエステル 毛丈(mm)30 ハンドル長さ(mm)900~1800 ブラシ寸法(mm)270×80
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

猿だけでなく鳥による被害をガードするネット。
エスコ品番EA952AD-43 寸法(m)4(H)×20
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-111 質量(kg)1.2 寸法(m)2×3
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-112 質量(kg)1.64 寸法(m)3×3
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-116 質量(kg)1.2 寸法(m)2×3
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に エスコ品番EA952AD-26 セット内容ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

付属品PPロープ(3m)×4本 材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン 寸法(mm)Φ8×250 ロープ径(Φmm)4 アズワン品番64-2276-39 入数4本
1個(4本)
2,450 税込2,695
3日以内出荷

壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂 アズワン品番65-9246-13
1台
37,600 税込41,360
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング