不快害虫の動きを抑制し、マスキング効果で、いやな臭いを防ぎます。殺虫効果のある有機リン剤は使用していないので安全な堆肥作りができます。1~2ヶ月連続使用が可能です。
材質パラジクロルベンゼン
寸法(mm)約Φ80×25
質量(g)125
人や動物に安全なピレスロイド系防虫剤の働きにより、不快害虫(ウジムシ・ダンゴムシ・ゲジゲジなど)の発生を抑えます。また、有用微生物及び酵素の働きで、生ゴミの発酵を促進し、良質の堆肥を作ることができます。
質量(g)553
寸法(mm)約Φ65×240
材質ピレスロイド系防虫剤
プライバシー保護に最適なラティスです。樹脂性なので丈夫で長持ちします。薄型タイプなので取付けが楽にできます。
寸法(mm)約830×15×830
質量(g)2000
材質ポリプロピレン
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。