4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【軽量】【水形6パターン】スリムタイプ(薄型)でコンパクトに収納できるホースリールです。 ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付きのフルカバーホースリールスリムHGです。 本体にアクアガンが収納できるガンホルダータイプです。 ワンタッチコネクター付きで蛇口への接続が簡単です。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。 アクアガンは握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 ねじれ防止仕様で防藻機能付きのつぶれにくい耐圧ホースを採用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール/【分水蛇口口金】AES樹脂、ポリアセタール、EPDM カバーあり キャスターなし ホース内径(Φmm)8 耐熱温度(℃)ホース:60 パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン) 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【10m 15m】【9Φ】。メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。
用途水撒き、洗車、清掃等 ダークグレー/ブラック 使用圧力(MPa)0.1~0.7 主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)60 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマJETアクアガン
メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。2年間保証付きです。
ダークグレー/ブラック 使用圧力(MPa)0.1~0.7 本体質量(g)151 主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×63.5 耐熱温度(℃)60 水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
1台
999 税込1,099
3日以内出荷

冷水も温水も使えるホースリールです。水温は40℃以下でご使用ください。口金とアタッチメントが付属しており、浴室のシャワーや水道の蛇口、どちらも使えます。洗車や掃除、温水プールなど多岐にご使用いただけます。握った分だけ水が出る、水量調節アクアガン付きです。耐圧ホース、防藻機能、ホースのねじれ防止機能が付いています。本体にサイドホースとアクアガンを収納することができます。
ホース長さ(m)20(本体15+サイドホース5) 材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール、蛇口口金:ポリアセタール、EPDM、シャワー口金:ABS樹脂 カバーあり ホワイト/オレンジ 質量(g)3080 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×330×315 噴出形状キリ・カクサン・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ 適合蛇口外径(Φmm)丸形14~18、角形蛇口外径対角20まで 巻取形式手動
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング