タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器
電源(V)AC100/DC12
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)2.9
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365
使用環境屋内型
有効距離(m)(最大/さく線)3500
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。
付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)
電源(V)DC12
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)6.4
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545
使用環境防雨型(IPX5相当)
有効距離(m)(最大/さく線)3500
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ハサミが2丁使える大型タンクモデル
オイルレスコンプレッサーモデル
取付2丁(ハサミ)
タンク容量(L)6.5
最大吐出量(L/min)75
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98
質量(kg)39
全幅(mm)685
奥行(mm)320
高さ(mm)520
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。
通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)
電源(V)AC100
出力電圧(V)(無負荷時)9000以上
本体質量(kg)3.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158
運転モード24時間連続
動作距離(m)最大有効さく線:5000
周期出力:約1.0秒
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。
ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。
昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。
設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。
付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)
電源(V)DC12
出力電圧(V)(無負荷時)9000以上
本体質量(kg)6.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200
機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)
運転モード昼/夜/24時間連続
動作距離(m)最大有効さく線:1500
周期出力:約1.2秒
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
ハサミが2丁使える大型タンクモデル
オイルレスコンプレッサーモデル
大型2輪付きで移動が軽快
取付2丁(ハサミ)
タンク容量(L)6.5
最大吐出量(L/min)75
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])0.98
質量(kg)49
全幅(mm)1050
奥行(mm)620
高さ(mm)650
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。
家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器
電源(V)AC100
出力電圧(V)9000以上
本体質量(kg)2.5
機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300
使用環境屋内型
有効距離(m)(最大/さく線)7000
運転モード24時間連続/昼/夜
周期出力:約1.2秒
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。