農業・園芸資材 :「電気牧柵」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電気柵に流れている電圧値を8段階で表示します。電圧値が読み取り易い軽量ポケットサイズです。電気柵の電圧を1000~8000Vまで8段階で測定できます。
用途電気柵用電圧テスター(電圧8段階表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×10000×16
質量(g)480
表示8段階
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
電気柵のポリワイヤーの緊張に便利です。電気柵のポリワイヤーのたるみをかんたんに緊張することができます。
用途電気柵のポリワイヤーのたるみを緊張
寸法(mm)124×86×22
質量(g)40
1セット
¥599
税込¥659
5日以内出荷
電気柵に流れている正確な電圧値を表示する管理ツールです。広範囲な電気柵システムの管理に適しています。100~9900ボルトまで読み取り可能です。
用途電気柵用電圧テスター(デジタル表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×13
質量(g)247
使用電池9V電池
付属品専用キャリーケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
特殊銅線入り電気柵ワイヤー400m巻きです。抵抗値の低いスズメッキの銅線3本とステンレス線3本がよじられて入っている電柵用ワイヤーです。
用途野生動物被害対策(電気柵ワイヤー)
長さ(m)400
使用距離範囲(m)6000まで
抵抗値0.2Ω/m
直径(mm)3
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。本器は乾電池単一4本で最大40日間作動することができます。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。
用途必要な資材がセットになった猪・熊用電気柵周囲100mセット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)91×16×21
質量(kg)4.5
セット内容パワーボックスF400:1台/ホワイトワイヤーライトX200m:1巻/グラファイポール10型(900mm):25本/クリップ10型:50個/リング碍子:10個/危険表示板:2枚/ゲートハンドル:2個
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。
用途野生動物被害対策(電気柵用支柱)
全長(mm)900
質量(g)14
直径(mm)10
奥行(mm)10
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
パワーボックスの充電に。携帯型電気柵本器への充電が行えます。
用途パワーボックス専用充電器
配線長2.4m
質量(g)260
入力電圧AC100~240V 50/60Hz
出力電圧DC 13.8V
出力電流1A
使用電池12V蓄電池(12Vバッテリー専用)
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。