4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
967976801 首振式スプリンクラー (AquaZoom L) 18714-20 GARDENA(ガルデナ) 動画あり
広い場所でダイナミックな散水に適したLサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーLサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg)0.8 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×93×21 散水範囲(m)7.0~21 散布面積(m2)28~350 散布幅(m)4.0~17
1台
8,498 税込9,348
欠品中

967976601 首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20 GARDENA(ガルデナ) 動画あり
比較的小さなお庭に適したSサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーSサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。 質量(kg)0.69 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×93×21 散水範囲(m)3.0~15 散布面積(m2)9~150 散布幅(m)3.0~10
1台
6,998 税込7,698
欠品中

花壇や植物に正確に散水するソーカーホース。低水圧にも対応するので、最大70%の節水が可能。節水型灌漑システム。流量と水圧はハンドバルブで容易に調整可。ホースを短くカット、もしくは連結して最大30mの長さまで延長が可能。取付具付きなのですぐに使える
用途散水のホースとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/節水/最大/散水用ホース/取付具/散水/セットアップ/花壇/延長/水圧/ソークホース/要件/植物/環境/最適 材質プラスチック 質量(kg)1.5 ホース長さ(m)15 保証期間最大5年
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

簡単に散水時間を設定できる散水タイマー。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)。画面は取り外し可能。タイマーなし散水機能あり。散水の間隔時間:毎4/6/8/12/24/48/72時間から選択
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり 散水 タイマー 散水タイマ ー電池 ウォータータイマーセレクト 画面表示操作 取り外し可能画面 水圧 ホース接続 ネジ式 自由設定 回転ダイヤル 自動灌漑 庭 外出 間隔 材質プラスチック 質量(g)490 設定時間開始時間:自由設定、散水時間:1秒から99分、散水の間隔:毎4/6/8/12/24/48/72時間から選択 電池乾電池(9V形)×1 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.3×10.2×14 水圧(最低/最高)0.5/12bar 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります