農業・園芸資材 :「EPDM ホース」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
用途作物への水やりに
材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPR
色シルバー/ブルー/ブラック
質量(g)(約)316
寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)
使用圧力(MPa)0.7MPa
使用圧力範囲0.2~0.7MPa
サイズ(mm)(約)D670×W56×H138
適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。