確実な接ぎ木に!
”スーパーウィズ”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
上部がラッパ状なので穂木を挿入する時、切り口を傷めずスムーズに入ります。
添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。
トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に【14号・17号・20号・23号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に
材質EVA
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質AES
口径(mm)24
掘らずに踏んで、ポットからそのまま定植!土寄せいらず!
ホールズは従来の穴掘とは違い、穴を掘るのではなく土圧して穴を作るため穴の周りが崩れなくいつまでも形どっています。
本体が軽量に作られているため、女性でも簡単に均一な定植用の穴が連続して開けられるので作業の効率が上がります。
ホールズで開けた穴は寸法が均一のため、ポットから抜いた苗をそのまま入れるだけで定植完了です。
後は灌水すると周りの土が崩れるので土寄せもなく非常に作業が楽になります。
苗の成長を助けるために成形先端部を凸型にし土壌に空間を作ります。
また、苗を植える際に根を痛めることがないので成長が損なわれません。
従来は腰を落とし、手で穴を一つ一つ掘っていましたが、立ったまま定植用の穴ができるので腰に負担もかからず健康的です。
マルチを敷く時にとても便利です。前もって穴を開けておくことで、マルチに切れ込みが入れやすくなります。
用途定植用の穴開けに
寸法(高さH×幅W)(mm)900×300
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質AES
タイプつりっ子 トマト
口径(mm)19
大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬!
安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。
育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。
又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。
苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。
定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。
用途大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付・安心潅水・安全運搬
材質PP
長さ(cm)11
確実な接ぎ木に!
”スーパーアイドル”は野菜類の連作障害の回避・生産安定・高品質・収量増加にかかせない技術とされる接ぎ木を、簡単に確実に行なえる器具として開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
合わせ接ぎ・断根合わせ接ぎ・片葉接ぎ等に適しています。
添え木を通す穴がある為、苗を支える事ができます。
キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に【26号・31号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途キュウリ・スイカ・メロンなどの接ぎ木に
材質EVA
確実な接ぎ木に!
”絆(きずな)”は初心者からプロの作業者までの意見を取り入れ、メーカーナスニックスの長年の接ぎ木製品の実績を生かし、方向性を持たない上下どちらからでも同じ様に使用できる接ぎ木クリップにしました。
そのため作業は楽で能率が上がります。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接ぎ木ができます。
材質が軟性樹脂で形成されているので、茎が太くなると自然に外れる為、取り外す手間がいりません。
上下の挿入口がラッパ状になっているので、茎を傷めることがありません。
トマトナスピーマンなどの接ぎ木に【15号18号21号24号】があり、用途に合わせてお使い下さい。
用途トマト・ナス・ピーマンなどの接ぎ木に
材質EMMA
定植毎に紐を吊リ誘引線に縛る作業が不要です。
引っ掛けるだけのワンタッチ作業で、まとめたり移動するのがとても簡単です。
一方向にしか動かない構造になっているため、特に重量のかかるトマトの長段取リには最適です。
用途誘引作業の効率化
材質60カーボンユニクロメッキ
作物が大きくなるにしたがって茎に重みが増すため、それに耐える箇所を”つりっ子”で抑え、生長点を”トップリング”で抑えます。
作物は成長により、生長点が斜めに傾きやすくなりますので、このデリケートな生長点を”トップリング”で優しく支える事により、生育部が安定し、次の誘引作業までの間が持てます。
キュウリの側枝誘引にも最適です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質PP
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質AES
タイプつりっ子 キュウリ
口径(mm)10.2
大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬!
安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。
育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。
又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。
苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。
定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。
用途大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付・安心潅水・安全運搬
材質PP
長さ(cm)21
どんな曲がりも解消!取付けわずか数秒、ワンタッチ!
キュウリや苦瓜などをまっすぐ育て、収穫後の選別・箱入れを簡単にし、収益も大幅にアップさせる為に開発した製品です。
農薬からもしっかり保護され、太陽光を吸収する素材を使用しているため、色よく成長します。
しかも取付けはワンタッチででき、成長により自然に外れるため、面倒な取外し作業は不要です。
用途キュウリ・苦瓜の成形具
材質PP
通常の誘引紐よリ耐久性に優れ、何作でも使用出来、経済的です。(耐久年数約5~6年 耐久温度220℃ )
用途誘引紐
材質PVA繊維
プロが認めた合理的なUターン栽培用誘引具!
”U子Ⅱ”は”U子”のコストを抑え、さらに使いやすく栃木農業試験場と改良を加えたものです。
植物の育成理論に基づいた直立Uターン栽培方法により、斜め誘引やつる下ろし作業をせず、無理なく自然と茎を屈曲できるので労力を大幅に軽減できます。
Uターン栽培を行う事により、従来の長段取りを行う為の斜め誘引や、つる下ろし誘引から解放され、労力が大幅に軽減されます。
又直立誘引する為、立木の交差がなく、充分な光量を得る事ができます。
且つ屈地性(生長芽が上へ上へと伸び、逆に根は地中深く深くと生育する性質)により、根張りが良く、養分吸収が促進され、後期になっても草勢が衰えません。
そして段数も増え、大幅な増収へとつながります。
用途Uターン栽培用誘引具
材質PP
誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的!
”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。
不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。
誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。
茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に
材質PP
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質AES
タイプつりっ子 Jr.
口径(mm)19.5
接木資材のほとんどが使い捨ての状態の中、生産者の負担を少なくする為に開発した接ぎ木クリップです。
本体が透明の為、内部の結合状態が確認出来るので確実な接木が出来ます。
上下どちらからでも挿入出来ます。
用途ナス科の接木に
材質PP
号数15
口径(mm)1.5
1袋(1000個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。