絞り込み
ブランド
  • 光合金
  • モノタロウ(142)
  • タカショー(690)
  • タカギ(459)
  • カクダイ(388)
  • グリーンクロス(372)
  • アサヒパック(294)
  • エスコ(267)
  • セフティー3(267)
  • サンホープ(249)
  • 大和プラスチック(230)
  • 住まいスタイル(227)
  • アイリスオーヤマ(222)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(209)
  • 日本マタイ(191)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(190)
  • 末松電子製作所(184)
  • ナイキ(179)
  • 東京堂(172)
  • GAONA(ガオナ)(170)
  • イーエス・ウォーターネット(164)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】 光合金不凍水栓柱【角型】 【本州向け】光合金
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
不凍水栓柱【角型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
低損失型水抜栓 【北海道向け】 光合金低損失型水抜栓 【北海道向け】光合金
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 光合金自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】光合金
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 銅管600mm付
材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】 光合金自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】光合金
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 ビニールホース2m ホースクリップ
材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 【地域共通】 光合金自動吸排気弁 【地域共通】光合金
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
自動吸排気弁 【地域共通】 給水・給湯兼用 吸排気口継手無し
材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
自動吸気弁 【地域共通】 光合金自動吸気弁 【地域共通】光合金
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
自動吸気弁 【地域共通】
用途水平・垂直取付兼用、給水・給湯兼用材質(シール)VMQ、EPDM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)95
浸透マス 【地域共通】 光合金浸透マス 【地域共通】光合金
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
浸透マス 【地域共通】
材質本体(200/100mm):PP(再生材)、上部:PP(再生材)
電動遠隔操作装置 【本州向け】 光合金電動遠隔操作装置 【本州向け】光合金
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
電動遠隔操作装置 【本州向け】
適合機種GT13~30mm・GTーH・GTD・GTセット内容操作盤:EV1、駆動部:EVMA
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】 光合金シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】光合金
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】 光合金ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】光合金
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】 光合金不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】光合金
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35接続口径(Φmm)20吐水口径(Φmm)13
湯水抜栓 【本州向け】 光合金湯水抜栓 【本州向け】光合金
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
湯水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)水系統:35、湯系統:80
ドレン専用湯抜栓 【本州向け】 光合金ドレン専用湯抜栓 【本州向け】光合金
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
ドレン専用湯抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
水抜栓 【本州向け】 光合金水抜栓 【本州向け】光合金
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
電動遠隔操作装置 【北海道向け】 光合金電動遠隔操作装置 【北海道向け】光合金
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
材質主要部:ABS樹脂質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5定格入力(VA)11.5使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、定格出力電圧(V)DC12適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】 光合金多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】光合金
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】 光合金多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】光合金
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】 光合金不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】光合金
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
不凍水栓柱【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】 光合金不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】光合金
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
不凍水栓柱【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】 光合金薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】光合金
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)TPC-ET最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】 光合金逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】光合金
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら