電動遠隔操作装置 【北海道向け】光合金8日以内出荷
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
材質主要部:ABS樹脂質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5定格入力(VA)11.5使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、定格出力電圧(V)DC12適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
マルチメッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)税込¥3,298~¥2,998~
ポットカバーポッシュリビング税込¥2,198~¥1,998~
虎竹縁台八ツ矢工業税込¥21,978¥19,980
白竹縁台八ツ矢工業税込¥19,778¥17,980
果実袋イノベックス(旧:ダイオ化成)税込¥780~¥709~
熊一目散バイオ科学税込¥9,898¥8,998