農業・園芸資材 :「灌水」の検索結果

関連キーワード
144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研究施設にも対応できる、簡単操作で本格的なコントローラー(多機能灌水制御装置)です。EC(電気伝導度)/pHの制御・温度/湿度管理や、フィルター洗浄プログラム・細霧による冷房加湿を管理できます。 各系統ごとに多数の灌水プログラム設定が可能です。 動作履歴の保存・グラフ表示・日本語表示が可能です。 SDカードで簡単にアップグレードができます。 防水(IP56準拠)・メモリーカード付きです。 PCとの接続(オプション)、NMCエアーに接続可能です。
用途灌水用資材
1個
539,800 税込593,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灌水コントローラー付きの灌水バルブです。指定したプログラムで自動灌水が行えます。
用途灌水用資材 電圧(V)12~40 DC 水圧範囲:0.2~10.0bar
1個
31,980 税込35,178
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。
用途灌水用資材 適合16mm~17mm径チューブ 寸法(mm)17×17
1個
129 税込142
当日出荷

薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材 適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン タイプリング付き 規格16×16mm
1個
219 税込241
当日出荷

肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
用途灌水用資材 適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど 寸法(mm)17 タイプオスネジ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネタフィムカップリング
ポリエチレンパイプ専用のカップリングです。容易に脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

灌水資材「アクアプロ」のコントローラーです。アクアネットDC(1 1/2”・2”)専用アタッチメント付きです。
用途灌水用資材 適合アクアネットDC(1 1/2”・2”)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ポリエチレンパイプ専用のカップリング(メス)です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネタフィムアクアタイム
「DCラッチ式」タイプの電磁弁を最大9個まで開閉できる灌水コントローラーです。
用途灌水用資材 モデルDC9
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の天敵チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材 仕様16mm×3/4”オスネジ(リング付き) 適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン
1個
239 税込263
当日出荷

ネタフィム90°チーズ
ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。カップリングを緩めてポリパイプを奥まで差込み、カップリングを閉めるだけで簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PEパイプにあけた穴をふさぐ修繕用のプラグです。プラグ10個/セットになっています。プラグを切り離してご使用ください。プラグの太い方(上画像・左側)は7mm穴をふさぐのに、 プラグの細い方(上画像・右側)は3mm穴をふさぐのに使用できます。
用途灌水用資材 適合3mm穴・7mm穴
1個
199 税込219
当日出荷

水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水が可能・ボタ落ちもありません。水平起動の散水で、均一性に優れています。酸に対する耐性(耐酸性)があります。
用途灌水用資材 水圧範囲:2.0~3.0bar
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブの分岐配管に便利です。
用途灌水用資材 適合16mm径ポリエチレンパイプ 寸法(mm)17×17×17
1個
259 税込285
当日出荷

ネタフィムエンド16
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX タイプリング付き 規格16mm
1個
179 税込197
当日出荷

コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)「ソレロイド付きバルブ」用のソレノイド単品です。
用途灌水用資材 タイプ24V通常閉
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポットドリッパーや潅水分岐用コネクターの接続に使用します。耐紫外線及び酸化防止加工がされているため、太陽光線からの障害を長期間防ぎます。 また、酸・アルカリにも耐性があります(高濃度のものは除く)。
用途灌水用資材 1巻長さ(m)100
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ニップルタイプのオンラインドリッパーに取り付け可能な2枝分岐マニフォールドです。マイクロチューブを接続して使用します。
用途灌水用資材 適合オンラインドリッパー(ニップルタイプ) タイプ4枝
1個
54 税込59
当日出荷

16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブを直角に曲げて配管する際に便利です。
用途灌水用資材 適合16mm径ポリエチレンパイプ 寸法(mm)17×17
1個
189 税込208
当日出荷

潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。
用途灌水用資材 適合3×5mmチューブ
1個
40 税込44
5日以内出荷

ネタフィムチューブセット
コネクター バーブ / メス、コネクター バーブ / オス、スタビライザー 重り、コネクター バーブ / メス、AD バルブ水ダレ防止メス / オス(青)、SD コネクターのチューブセットです。
用途灌水用資材
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込 んだところからです。
用途灌水用資材 水圧適合:1bar 吐出量(L/H)2.3
1個
53 税込58
当日出荷

ニップルタイプのオンラインドリッパーに取り付け可能な2枝分岐マニフォールドです。マイクロチューブを接続して使用します。
用途灌水用資材 適合オンラインドリッパー(ニップルタイプ) タイプ2枝
1個
40 税込44
当日出荷

ネタフィムアクアタイム
「24V AC」タイプの電磁弁を最大9個まで開閉できる灌水コントローラーです。
用途灌水用資材 モデルAC9
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材 グレード4 適合温度(℃)0~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネタフィムPEパイプ
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材 寸法(mm)16 長さ(m)100 肉厚(mm)1 1巻長さ(m)100 グレード4 適合温度(℃)0~60 外径(mm)16 内径(mm)14
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

点滴パイプ用のチーズコネクターです。
用途灌水用資材 適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350
1個
399 税込439
当日出荷

ユニラム17・ラム17・ドリップライン用の継手です。ポリエチレンパイプ16mmにも利用可能です。
用途灌水用資材 適合ユニラム17・ラム17・ドリップライン 寸法(mm)17 タイプオスネジ 寸法(inch)3/4
1個
449 税込494
当日出荷

ウッドペッカーニップルタイプに取り付けることで、4つに分岐させることができるアクセサリです。
用途灌水用資材 適合ウッドペッカー(ニップルタイプ)
1個
54 税込59
当日出荷

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 寸法(mm)16 寸法(inch)3/4M
1個
229 税込252
欠品中

ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。
用途灌水用資材 タイプ24V通常閉 動作圧(bar)0.5~10
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンラインタイプのボタンドリッパーです。
用途灌水用資材 水圧適合:1bar 吐出量(L/H)2
1個
82 税込90
当日出荷

ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
用途灌水用資材 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 寸法(mm)16
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ネタフィムニップル
プラスチック製のネジ式ニップルです。
用途灌水用資材
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネタフィムキャップ
プラスチック製のネジ式キャップです。
用途灌水用資材
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンパイプへのスタートコネクターとしての接続用コネクターです。メスコネクターとセットでご使用ください。または、スプリンクラーチューブへも接続できます。
用途灌水用資材 適合スプリンクラーチューブ タイプオス
1個
51 税込56
5日以内出荷

潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。(3ティー)
用途灌水用資材 適合3×5mmチューブ
1個
40 税込44
5日以内出荷

圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材 タイプPCJ-LCNL 圧力停止:0.12bar 水圧適合:0.7~4.0bar 吐出量(L/H)8
1個
82 税込90
当日出荷

ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。1/2インチオスネジ、リング付です。
用途灌水用資材 仕様16mm×1/2”オスネジ(リング付き) 適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
1個
249 税込274
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング