農業・園芸資材 :「ねずみ 忌避剤」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
ねずみの侵入で困っている場所に容器を置くだけ、簡単。吊るしてもOK!。ねずみを殺傷せずに追い払う!。環境に優しい忌避剤です。食品香料由来の成分なので安心・安全。餌場のしつこいねずみをシャットアウト。
使用範囲1個あたり10m2分
内容量(g)80(1個あたり10m2分)
対象動物ねずみ
効果約6~12週間(使用環境により異なります)
1個(80g)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。容量が多めになっています。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。
用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。
内容量(mL)500
寸法(cm)29×Φ6×8.6
使用期限製造後6か月
対象動物ねずみ
効果1~3か月
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。
用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。
内容量(mL)120
寸法(cm)17×Φ4.5×6.6
使用期限製造後6か月
対象動物ねずみ
効果1~3か月
1本
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェルは、ネズミが嫌う天然ハーブ臭を配合したネズミよけジェルです。天然由来なので安全性が高く、人にも環境にも配慮しております。ネズミの体にはダニやノミが付着しており、排泄物にも有害な菌が含まれます。ネズミが住宅や店舗などに病原菌をまき散らし様々な感染症を引き起こす恐れがあります。ネズミの通り道に置く・吊るだけの簡単仕様です。
用途ネズミの忌避剤に。
仕様効果持続期間:約1ヶ月
成分エタノール、植物性香辛料、植物性精油、チオフェン類
内容量(g)50
使用の目安ネズミが出現する所に約1m置きに1個。雨に弱いので雨が当たる場所では付属の傘を取り付けてください。
使用場所屋外(臭いが強いので屋内では使用しないでください)
使用期限製造後6ヶ月(本製品は受注生産しています)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。