8時間ヤブ蚊をよせつけない空間をつくるスプレー。
ジェット噴射で茂みの奥まで効きめが届き、ヤブ蚊や潜んでいるマダニを駆除します。
用途蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
適合場所屋外専用
有効期間8時間(天候、環境により異なります。)
効果蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除
1プッシュで手軽にヤブ蚊対策。お庭のまわりのヤブ蚊を駆除&寄せ付けない。たっぷり使える120回分。
用途屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除。屋外における蚊成虫の駆除及び忌避。
内容量(mL)125
有効成分トランスフルトリン 2.0g/本、
適合害虫ハエ・蚊
噴霧調整【屋外】約1mの距離から、1m間隔で1回噴霧 / 【屋内】4.5~8畳(壁際から部屋の中央に向い1回。)、9~16畳(部屋の中央から前後の壁に向かい1回ずつ合計2回)、17~24畳(部屋の中央から3方向の壁に向い1回ずつ合計3回)
使用可能回数120
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。