絞り込み
ブランド
  • RAINBIRD
  • モノタロウ(137)
  • タカショー(678)
  • タカギ(453)
  • カクダイ(402)
  • グリーンクロス(375)
  • セフティー3(263)
  • サンホープ(240)
  • 大和プラスチック(234)
  • アイリスオーヤマ(228)
  • エスコ(222)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
  • 住まいスタイル(202)
  • GAONA(ガオナ)(194)
  • 末松電子製作所(191)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(188)
  • ナイキ(176)
  • 日本マタイ(171)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(169)
  • 東京堂(167)
  • イーエス・ウォーターネット(160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XFドリップライン 継手 RAINBIRD

    XFドリップライン 継手

    RAINBIRD
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。 挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可
  • 電磁弁DVシリーズ(24V) RAINBIRD

    電磁弁DVシリーズ(24V)

    RAINBIRD
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
    用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20動作圧(bar)1.0~10.4
  • スプリンクラー 3500シリーズ RAINBIRD

    スプリンクラー 3500シリーズ

    RAINBIRD
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円(反転)/可変 兼用口径(Φmm)13角度(°)散水:25~360型番3504-PC-SAM流量(L/min)2.0~17.4散水範囲(m)半径:4.6~10.7高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2取付口NPT メスねじ動作圧(bar)1.7~3.8
  • 1800ノズル HE-VANシリーズ RAINBIRD

    1800ノズル HE-VANシリーズ

    RAINBIRD
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。 既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。 ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。 低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。 0°~ 360°まで角度調節が可能 HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。 散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:0~360°動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
  • XF継手挿入ツール RAINBIRD

    XF継手挿入ツール

    RAINBIRD
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    XF継手挿入ツールは、XFシリーズの17mm継手の取り付けを簡単に行うための補助具です。 ツールを使用することで、より少ない時間と労力で継手を確実に固定し、ドリップラインへの挿入がより簡単になります。 ツールの両側にあるハンドルを使用して、ドリップラインの端を広げることができます。 ツールに溝があり、継手をしっかりと固定できることにより、簡単に継手を差込めます。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番FITINS-TOOL
  • レインセンサー RAINBIRD

    レインセンサー

    RAINBIRD
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Rain Bird RSDシリーズレインセンサーは、雨が降るとスプリンクラーシステムを自動的に停止するため、家にいるときも離れていても心配する必要はありません。 RSDシリーズレインセンサーは、ほとんどの灌漑システムコントローラに簡単に接続できます。 ダイヤルをひねるだけで素早く簡単に設定を調整することができます。
    用途散水制御電子機器長さ(cm)16.5型番RSD-BEX機能降雨量設定:5~20mm高さ(cm)15.7
  • バルブボックス GVB-STD RAINBIRD

    バルブボックス GVB-STD

    RAINBIRD
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。中央に2つの大きな取り外し部分があり、口径80mmの配管を収容でき、口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が11箇所あります。 取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。 蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。 ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
    用途収納ボックス仕様取り外し可能部分:13箇所(口径80mm×2箇所、口径50mm×11箇所)幅(cm)42.2長さ(cm)55.4型番VB-STD高さ(cm)30.5
  • インパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6) RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6)

    RAINBIRD
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 20mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準が取り付けられています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPTタイプ全円口径(Φmm)20型番30H角度調整範囲散水:360°流量(L/min)11.0~50.0散水範囲(m)半径:12.2~17.23取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)1.7~5.5
  • インパクトスプリンクラー MAXI-PAW RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー MAXI-PAW

    RAINBIRD
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円/可変 兼用直径(Φcm)露出面:12.7口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT角度(°)散水:20~340/360型番2045A流量(L/min)11.4~15.6散水範囲(m)半径:11.0~12.7高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6適合ノズル#8 青のみ動作圧(bar)2.0~4.0
  • スプリンクラー 5000シリーズ RAINBIRD

    スプリンクラー 5000シリーズ

    RAINBIRD
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。 Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。 数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。 ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。 3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水口径(Φmm)20流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6散水範囲(m)半径:7.6~15.2取付口NPT メスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常)動作圧(bar)2.0~4.5
  • 1800ノズル R-VAN可変角シリーズ RAINBIRD

    1800ノズル R-VAN可変角シリーズ

    RAINBIRD
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 45°~270°で散水範囲を調節することが可能。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:45~270°動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
  • 1800ノズル VANシリーズ RAINBIRD

    1800ノズル VANシリーズ

    RAINBIRD
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。 10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。 テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。 左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。 ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。 青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。 すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
  • スプレーヘッド 1800シリーズ RAINBIRD

    スプレーヘッド 1800シリーズ

    RAINBIRD
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。 紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。 ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。 2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。
    用途芝生地、グランドカバーへの散水直径(Φcm)露出面:5.7口径(Φmm)13 メスねじ間隔(m)0.8~7.3動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
  • チューブカッター RAINBIRD

    チューブカッター

    RAINBIRD
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    チューブカッターは、すべての低容量のチューブをより簡単かつきれいに切断することができます。 2つの異なるサイズのくぼみ(13mm~20mmのチューブ用と6mmのチューブ用)があり、どのチューブも少ない力で切断できるようになっています。 チューブカッターは軽量設計で、ステンレス製の刃を使用しています。 刃は交換可能となっております。(PPC-200XBLD)。 人間工学に基づいて設計されたなハンドルで、切断作業が行いやすいです。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番PPC-200X適合寸法(mm)17、6
  • エミッター差込工具 RAINBIRD

    エミッター差込工具

    RAINBIRD
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ゼリバグエミッターやPCモジュールを1/2インチまたは3/4インチのドリップチューブ、XFドリップライン、またはランドスケープドリップラインに直接簡単に取り付けるツールです。 エミッターの取り付け時間を短縮できます。 エミッターの挿入、取り外し、1/4インチのバーブフィッティングの挿入、ガフプラグの取り付けが可能
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番XM-TOOL
  • Easy Fit 継手 RAINBIRD

    Easy Fit 継手

    RAINBIRD
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。 他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。 3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。 特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。 取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。 地下埋設灌漑は不可です。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品適合外径(Φmm)16~17機能埋込灌漑利用:不可耐圧(bar)0~4.1
  • 6mm分配チューブ RAINBIRD

    6mm分配チューブ

    RAINBIRD
    4,298税込4,728
    1巻
    3日以内出荷
    ゼリバグエミッターを適切な位置に配置するために利用する、最も強力で柔軟性のある6mm分配チューブ ビニールの柔軟性とポリエチレンの強度を兼ね備えた特殊なポリマーブレンド UV耐性ポリエチレン樹脂です。
    用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水全長(m)30型番XQ-100耐圧(bar)0~4.1チューブ外径×内径(mm)6.3×4.3
  • XFDブランクチューブ RAINBIRD

    XFDブランクチューブ

    RAINBIRD
    52,980税込58,278
    1巻
    91日以内出荷
    穴の開いていないチューブ配管です。 XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。 柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。 直径は12.7mmです。 16mmの継手とは互換性がありません。 埋設使用可能です。
    用途芝生、樹木、花壇などへの散水厚さ(mm)1.2全長(m)150型番XFD500チューブ外径×内径(mm)16.1×13.6
  • DBLブランクチューブ RAINBIRD

    DBLブランクチューブ

    RAINBIRD
    26,980税込29,678
    1巻
    91日以内出荷
    穴の開いていないチューブ配管です。 XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。 柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。 直径は12.7mmです。 16mmの継手とは互換性がありません。
    用途芝生、樹木、花壇などへの散水厚さ(mm)1.15全長(m)100型番DBL100チューブ外径×内径(mm)16×13.7
  • ルートウォータリングシステム RAINBIRD

    ルートウォータリングシステム

    RAINBIRD
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    Rain Birdのルートウォータリングシステム(RWS)は、圧縮された土壌をバイパスして重要な水分、酸素、栄養分を直接木や低木の根系に届けることができます。 特許取得済みのバスケットウィーブカニスターにより、RWSは最大36インチ(91.4cm)の深さまで地中に設置できます。RWS-Mは18インチ(45.7cm)、RWS-Sは10インチ(25.4cm)の深さまで設置が可能です。RWSは、バブラーヘッドやドリップエミッターなどの水分供給装置と一緒に使用することを想定しています。 RWSは、深い根の成長と樹木の発育を通じて、樹木や低木の保護、効率的な散水、美しい景観を促進します。
    用途樹木への散水流量(L/min)0.95
  • 乾電池式 コントローラー RAINBIRD

    乾電池式 コントローラー

    RAINBIRD
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。 一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。 9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。 使いやすい大型液晶ディスプレイを採用 電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー 耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。 電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
    用途散水制御コントローラー質量(g)907幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72チャンネル数1ch型番ESP-9V1使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~240min高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18動作回数散水:1~6奥行き(cm)6.15
  • スイングジョイント RAINBIRD

    スイングジョイント

    RAINBIRD
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    上部からの踏圧力等によるスプリンクラーや配管の破損を防ぎます。 スプリンクラー設置時の高さ調整や、かさ上げ等簡単に行うことができます。 硬質PVCなので、サビや腐食の心配はありません。
    用途散水スプリンクラー接続備品仕様曲がりエルボ:3箇所長さ(cm)スイング部分:30.5型番TSJ12075耐圧(bar)0~21.7取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)20×20
  • スイングアッセンブリー RAINBIRD

    スイングアッセンブリー

    RAINBIRD
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。 さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。 多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
    用途散水スプリンクラー接続備品流量(L/min)0~30.0耐圧(bar)0~15.5最高耐熱温度(℃)水温:43取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)13×13動作圧(bar)水圧:最大5.5
  • バルブボックス GVB-10RND RAINBIRD

    バルブボックス GVB-10RND

    RAINBIRD
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が4箇所あります。 取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。 蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。 ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
    用途収納ボックス仕様取り外し可能部分:口径50mm×4箇所型番VB-10RND高さ(cm)25.4
  • Y形フィルター RAINBIRD

    Y形フィルター

    RAINBIRD
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。 漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。 取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。 交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。
    用途散水ろ過装置取付口BSP オスねじ×オスねじろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)動作圧(bar)1.4~10.3
  • TBOSコイル RAINBIRD

    TBOSコイル

    RAINBIRD
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    TBOS、TBOS-II、TBOS-BT、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御機器に対応した交換用ラッチングソレノイドコイル。 Rain Bird DV、DVF、ASVF、PGA、PEB、PESB、GB、EFB-CP、BPE、BPES シリーズの電磁弁に適合します。 9Vラッチングソレノイドコイルは、電磁弁と乾電池式コントローラーを接続します。 TBOS、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御システムで操作する電磁弁には、必ず9Vラッチングソレノイドコイルが必要です。
    用途散水制御電子機器型番TBOSPSOL
  • EFBコイル RAINBIRD

    EFBコイル

    RAINBIRD
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    Rain Bird PEB、PGA、EFB-CP、BPE/BPES & GBシリーズのすべての電磁弁に適合します。 ソレノイドコイル、プランジャー/スプリングアセンブリー、アダプターアセンブリーが含まれています。
    用途散水制御電子機器型番SOLASSG4
  • 電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD

    電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V)

    RAINBIRD
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
    用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25動作圧(bar)1.0~10.4
  • 電磁弁DVFシリーズ(24V) RAINBIRD

    電磁弁DVFシリーズ(24V)

    RAINBIRD
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
    用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF高さ(cm)14.2最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25動作圧(bar)1.0~10.4
  • 電磁弁DV+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD

    電磁弁DV+TBOSシリーズ(9V)

    RAINBIRD
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
    用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20動作圧(bar)1.0~10.4
  • 電磁弁PEB+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD

    電磁弁PEB+TBOSシリーズ(9V)

    RAINBIRD
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
    用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9水量(L/min)低水量:1.2最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ動作圧(bar)1.4~13.8
  • 電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD

    電磁弁PEBシリーズ(24V)

    RAINBIRD
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
    用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24水量(L/min)低水量:1.2消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ動作圧(bar)1.4~13.8
  • ゼリスプレー用 ポリフレックスライザー RAINBIRD

    ゼリスプレー用 ポリフレックスライザー

    RAINBIRD
    729税込802
    1本
    3日以内出荷
    長さ30.48cmのライザーと、17.8cmのスティック部分で構成されています。 ゼリバグエミッター、ゼリスプレーに接続することが出来ます。 非常に頑丈で信頼性の高いPolyFlexライザーは、厚壁の高密度ポリエチレンで作られています。
    用途ゼリバグエミッター、ゼリスプレーへの取付けに使用型番PFR-RS高さ(cm)48.3動作圧(bar)1.0~3.5
  • ゼリスプレー RAINBIRD

    ゼリスプレー

    RAINBIRD
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。 散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
    用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水流量(L/h)0~130流量(mL/min)0~2.16動作圧(bar)0.5~2.5
  • ゼリバグエミッター RAINBIRD

    ゼリバグエミッター

    RAINBIRD
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。 コンパクトで目立たないエミッターです。 1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。 圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。 貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。 アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。 セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。 化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。 耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。 色を確認することによって散水量がすぐに分かります。
    用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
  • インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12) RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12)

    RAINBIRD
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPTタイプ全円/可変 兼用口径(Φmm)20 オスねじ NPT流量(L/min)15.0~29.4散水範囲(m)半径:12.8~15.5仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)2.1~4.1
  • インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08) RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08)

    RAINBIRD
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅タイプ全円口径(Φmm)13型番20JH角度調整範囲散水:360°流量(L/min)7.8~21.0散水範囲(m)半径:11.6~13.4取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:23動作圧(bar)2.4~4.1
  • 樹脂アダプター RAINBIRD

    樹脂アダプター

    RAINBIRD
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    13mm(1/2”)ねじ込みアダプター 1800シリーズスクリングフィルターとPCSシリーズスクリーンでゴミ詰まりを防止
    用途1800ノズルへの直接取り付け口径(Φmm)13型番PA-8S取付口NPT メスねじ
  • 1800ノズル R-VANストリップシリーズ RAINBIRD

    1800ノズル R-VANストリップシリーズ

    RAINBIRD
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 四角い散水を行うことができる。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
  • 1800ノズル R-VAN全円シリーズ RAINBIRD

    1800ノズル R-VAN全円シリーズ

    RAINBIRD
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度(°)散水:360動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材