Rain Birdのルートウォータリングシステム(RWS)は、圧縮された土壌をバイパスして重要な水分、酸素、栄養分を直接木や低木の根系に届けることができます。
特許取得済みのバスケットウィーブカニスターにより、RWSは最大36インチ(91.4cm)の深さまで地中に設置できます。RWS-Mは18インチ(45.7cm)、RWS-Sは10インチ(25.4cm)の深さまで設置が可能です。RWSは、バブラーヘッドやドリップエミッターなどの水分供給装置と一緒に使用することを想定しています。
RWSは、深い根の成長と樹木の発育を通じて、樹木や低木の保護、効率的な散水、美しい景観を促進します。
用途樹木への散水
流量(L/min)0.95
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。