農業・園芸資材 :「芝用」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が4箇所あります。 取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。 蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。 ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス 仕様取り外し可能部分:口径50mm×4箇所 型番VB-10RND 高さ(cm)25.4
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。 既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。 ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。 低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。 0°~ 360°まで角度調節が可能 HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。 散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 角度調整範囲散水:0~360° 取扱説明書(0.32MB) 動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 20mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準が取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPT タイプ全円 口径(Φmm)20 型番30H 角度調整範囲散水:360° 流量(L/min)11.0~50.0 散水範囲(m)半径:12.2~17.23 取付口NPT オスねじ 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:27 動作圧(bar)1.7~5.5
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 タイプ全円 口径(Φmm)13 型番20JH 角度調整範囲散水:360° 流量(L/min)7.8~21.0 散水範囲(m)半径:11.6~13.4 取付口NPT オスねじ 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:23 動作圧(bar)2.4~4.1
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。中央に2つの大きな取り外し部分があり、口径80mmの配管を収容でき、口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が11箇所あります。 取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。 蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。 ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス 仕様取り外し可能部分:13箇所(口径80mm×2箇所、口径50mm×11箇所) 幅(cm)42.2 長さ(cm)55.4 型番VB-STD 高さ(cm)30.5
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 四角い散水を行うことができる。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 取扱説明書(0.12MB) 動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 角度(°)散水:360 取扱説明書(0.12MB) 動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。 紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。 ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。 2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。
用途芝生地、グランドカバーへの散水 直径(Φcm)露出面:5.7 口径(Φmm)13 メスねじ 取扱説明書(0.23MB) 間隔(m)0.8~7.3 動作圧(bar)水圧:1.0~4.8
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。 10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。 テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。 左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。 ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。 青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。 すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 取扱説明書(0.32MB) 動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。 Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。 数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。 ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。 3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 口径(Φmm)20 流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6 散水範囲(m)半径:7.6~15.2 取付口NPT メスねじ 取扱説明書(1.01MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常) 動作圧(bar)2.0~4.5
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 タイプ全円(反転)/可変 兼用 口径(Φmm)13 角度(°)散水:25~360 型番3504-PC-SAM 流量(L/min)2.0~17.4 散水範囲(m)半径:4.6~10.7 高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2 取付口NPT メスねじ 取扱説明書(0.72MB) 動作圧(bar)1.7~3.8
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷

泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 タイプ全円/可変 兼用 直径(Φcm)露出面:12.7 口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT 角度(°)散水:20~340/360 型番2045A 流量(L/min)11.4~15.6 散水範囲(m)半径:11.0~12.7 高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6 適合ノズル#8 青のみ 取扱説明書(3.11MB) 動作圧(bar)2.0~4.0
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 45°~270°で散水範囲を調節することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 角度調整範囲散水:45~270° 取扱説明書(0.12MB) 動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却 材質黄銅 寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPT タイプ全円/可変 兼用 口径(Φmm)20 オスねじ NPT 流量(L/min)15.0~29.4 散水範囲(m)半径:12.8~15.5 取扱説明書(0.16MB) 仰角(°)ノズル散水仰角:27 動作圧(bar)2.1~4.1
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング