鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減
付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません
質量(g)220
モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF
充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52
電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)
寿命充放電サイクル500回
探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサー
ソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)
動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)
設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)
取扱説明書(2.02MB)
対象動物鳥
電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。