農業・園芸資材 :「ゴムホース 散水用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。6通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。
付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番260-7571
材質本体:スチール、ホース:合成ゴム
幅(mm)256
色黒
高さ(mm)501
タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ
奥行(mm)466
全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)合成ゴム
内径(mm)12.7
1台
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。
付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番260-7562
材質本体:スチール、ホース:合成ゴム
幅(mm)256
色黒
高さ(mm)501
タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ
奥行(mm)466
全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)合成ゴム
内径(mm)12.7
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。