光分解テープMAX(マックス)[事務用品・工具](39件のレビュー)当日出荷
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
ハウス用ホチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](20件のレビュー)当日出荷
直径12mmまでくわえ込みます。
手になじみやすいニューデザイン。
用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。適合ステープル905C-3.5M
楽らくテープナーMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)3日以内出荷
テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)148質量(g)430最大結束径(Φmm)45関連資料(2.54MB)取扱説明書(1.7MB)
ハウス洗浄機MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)3日以内出荷
洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。
遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。
柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。
動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。
ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。
また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用質量(kg)3.1外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)243×1980~5180×150ホース内径(Φmm)8.5水量(L/min)7~9ブラシナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売)洗浄能力約200m2/時
楽らくテープナーMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)3日以内出荷
最上位機種 HT-R45Cのスリムタイプ。針詰まり低減とともに、ハンドル取り回しの良さがアップ! ネット誘引や狭い誘引箇所で活躍します。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)140質量(g)420最大結束径(Φmm)24関連資料(2.08MB)取扱説明書(1.7MB)
強保持力テープナーMAX(マックス)[事務用品・工具]3日以内出荷
梨やブドウをはじめとする果樹や、苗木の誘引に最適!使いやすさはそのままに、これまでのテープナーにはない結束保持力を実現しました。
用途果樹棚等の誘引・結束に適合テープ:TAPE-T32B長さ(mm)400幅(mm)40高さ(mm)170質量(g)540最大結束径(Φmm)45適合ステープル404F-L関連資料(2.84MB)取扱説明書(1.89MB)
強保持力テープナーMAX(マックス)[事務用品・工具]3日以内出荷
強保持力テープナーの使いやすさはそのままに、さらに太い枝や枝と番線との距離がある箇所にも対応したタイプ。
用途果樹棚等の誘引・結束に適合テープ:TAPE-T32B長さ(mm)400幅(mm)40高さ(mm)192質量(g)600最大結束径(Φmm)53適合ステープル404F-L関連資料(1.91MB)取扱説明書(2.61MB)
農業用指かけホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]¥54,980税込¥60,478
1ケース(50台)
6日以内出荷
ブドウなどの傘かけ作業で便利な指掛けリング付きホッチキスです。ホッチキスを手に持ったまま両手作業ができるので、傘かけの作業がはかどります。
用途ブドウなどの笠かけ作業に外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×20×100適合ステープル905C-3.5M
強保持力テープナー用ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]¥49,980税込¥54,978
1ケース(100箱×3000本)
3日以内出荷
強保持力テープナー専用ステープル。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)
用途強保持力テープナー用消耗品幅(mm)0.4厚さ(mm)0.72横幅(mm)5対応機種HT-S45E、HT-S60E箱入数針数:3000本
強保持力テープナー用テープMAX(マックス)[事務用品・工具]¥39,980税込¥43,978
1ケース(20箱×5巻)
3日以内出荷
強保持力テープナー専用テープ。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)
用途強保持力テープナー用消耗品幅(mm)9厚さ(mm)0.25色ブラック長さ(m)32箱入数5巻材質(テープ)ターポリン
テープナーシリーズヨウカエバMAX(マックス)[事務用品・工具]¥20,980税込¥23,078
1ケース(30箱×2枚)
3日以内出荷
テープナーHT-R45C/HT-R24C/HT-R/HT-RS/HT-S60E/HT-S45E用の替え刃です。
テープナー用紙テープMAX(マックス)[事務用品・工具]¥45,980税込¥50,578
1ケース(30箱×10巻)
3日以内出荷
環境に配慮した紙素材のテープナー用テープ。土に埋めると約3カ月で分解します。雨や紫外線に当たっても保持力を維持するので、露地栽培にもご使用いただけます。
用途テープナー用消耗品幅(mm)11厚さ(mm)0.13色白長さ(m)34箱入数10巻材質(テープ)紙(パルプ原料)関連資料(2.45MB)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
ポットアンドウケミカル税込¥9,128~¥8,298~
連結ポットアンドウケミカル税込¥10,668~¥9,698~