農業・園芸資材 :「シェード」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる! 涼風シェード用マグネットシェードフック。 シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。 マグネットとすべり止めシートで強力取付。 ステンレスフックで丈夫。 フックがタテ・ヨコ自在に動く。 脱着可能。
用途シェードの取付/フック/取付具として 材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス 質量(g)30 耐荷重(kg)3/組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25 取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
1セット(4個)ほか
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
1セット(2個)ほか
1,290 税込1,419
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェード付きのおしゃれなパーゴラをご自宅に簡単設置。図解入りの説明書付き。
用途シェード、サンシェード、オーニングとして。日陰/休憩所/屋根付き/屋外/防水/家庭用/テラス/ガーデン/庭/DIY
1台ほか
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。 ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。 締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47 質量(g)20 材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス 耐荷重(kg)3/組 取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り
用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い 付属品取付ロープ(3m)×4本 紫外線カット約70% 厚さ(cm)0.5
1枚
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス 取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)1組あたり3
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできるカンタン設置。サンシェードの設置高さは220-315cmの間で自在に調整可能。ボーダーメッシュで通気性抜群。遮光率約76%。紫外線遮蔽約85%
用途日よけ、目隠しに。足元すっきり 突っ張り 目隠し サンシェード 遮光 紫外線対策 メッシュ
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法。フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください。接着剤の開封方法。1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください。2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します。3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい。取り外し方。壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい。残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。取り付けられない場所、条件。土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組 接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
1セット(2個)ほか
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)2/組
1セット(2個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミでお好みのサイズにカットして使用可能。固定用の穴は約6cm間隔(※ハトメはなし)。UVカット率:約90%。遮光率:約85%。水洗い可能。3mの取付ロープ付属:1×3m/2本、1×6m/4本、1×12m/8本、1×20m/14本
用途日よけ・目隠し・サンシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 庭 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 プライバシー ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン 水洗い 遮光率(%)約85 紫外線カット約90% 厚さ(cm)0.2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シェード・オーニング用取付金具。タテスの転倒防止にも使用できます。コンクリート、スチール、木部など取付可能。木部への取り付けは木ネジやクギも使用可能。屋外でご使用できます。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。取り付けられない場所:土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等。【取付方法】。1.金具本体の裏面に接着剤をつけすぐに取り付け場所に強く押し付けてください。2.付属のロープを使用し、リングとシェードまたはタテスを固定してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付、転倒対策に。壁面 窓周り シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 強力接着 付属品ロープ 成分【化学反応系接着剤】シアノアクリレート 材質【金具/リング】ステンレス 【ロープ】ナイロン 【チューブ】アルミ 【キャップ】ポリエチレン 【ノズル】ポリエチレン 取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)1組あたり3
1セット(2個)ほか
998 税込1,098
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります