農業・園芸資材 :「水道管 止水」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP-002T 水田用自動給水機 Aquaport Timer 北菱電興 動画あり
給水開始時刻・給水時間を設定するだけの簡単制御。水位センサーなしで簡単設置&撤去。塩ビ管(100Aサイズ)に接続するだけの簡単設置。乾電池(単一×4本)で1シーズン動作
その他【水位落差】1m以下 質量(kg)5.5 電源単一乾電池4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)424×234×187 センサー【給水開始動作】×【止水動作】× 使用周囲温度(℃)10~40 動作時間1回/日動作×6か月相当(周囲温度25℃にて)※ タイマー【(時刻)による給水開始動作】〇(5時、11時、17時、23時)【止水動作】〇(3時間、6時間、10時間) 防水性IP65相当 管接続タイプ塩ビ管(VU100A)
1個
45,273 税込49,800
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります