ラバーロックシリーズは、通気性・排水性などに優れた施工性のよい火山砂利マルチング材です。景観に合わせて2色からお選びいただけます。
用途マルチング材は、土壌表面からの水分蒸発軽減、雑草の発芽抑制、土壌の風による飛散防止、雨水による浸蝕の防止、断熱などのための資材ですが、効果だけでなく見栄えや燃焼なども考慮して選定します。風が強い場所では軽い素材やシートが飛ばされるケースもありますので、注意が必要です。
容量(L)15
比重湿潤時:1.2
密度(kg/m3)乾燥:約800、湿潤:約900
粒径(mm)6~15
表面の溝に必要な水分を貯水し、あふれた水をスムーズに排出します。軽量なため施工性がよく、現場加工も容易に行えます。
用途余分な雨水を速やかに排出させて根腐れを防止するため、土壌の下に排水層を設けます。屋上では下からの水分供給がないので、雨水をある程度貯留しながら、余分な雨水を排出するものが望ましいです。
難燃性自己消化性
原材料ポリスチレンフォーム
耐腐食性・耐久性のある防水保護層です。貫通防止能力で根から防水層を守ります。
用途防水層と建築物を植物の根から守る目的で防根(耐根)を行い、一般的には防根シート(耐根シート)を敷設します。
厚さ(mm)0.3(±0.045)
質量(kg)約13.8
寸法(m)2×25巻
関連資料(0.09MB) (0.09MB)
1巻
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
フィルター機能で土壌の流出を防ぎます。排水層への土壌流入を防ぎ、排水基盤の機能を長期的に安定させます。
用途透水フィルターは、自然土壌や軽量土壌を使った場合、排水層と土壌の間に土壌の排水層の目詰まり防止や、土壌流亡防止のために敷設します。
厚さ(mm)0.24
質量(kg)約4
寸法(m)2(+0.150/-0)×50巻
関連資料(0.08MB) (0.08MB)
1巻
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.73~1.30、目安幹周(m):~0.60、目安樹高(m):7
質量(kg)36.6
寸法(m)支柱許容:□1.24~1.71
標高(m)対応根鉢:0.50~0.80
関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.48~0.80、目安幹周(m):~0.30、目安樹高(m):4
質量(kg)20.6
寸法(m)支柱許容:□0.8~1.12
標高(m)対応根鉢:0.30~0.45
関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):1.04~2.10、目安幹周(m):~1.00、目安樹高(m):10
質量(kg)88.4
寸法(m)支柱許容:Φ2.4~3.0
標高(m)対応根鉢:0.75~1.30
関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.80~1.50、目安幹周(m):~0.70、目安樹高(m):9
質量(kg)64.7
寸法(m)支柱許容:Φ1.8~2.4
標高(m)対応根鉢:0.60~1.00
関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):1.30~2.60、目安幹周(m):~1.20、目安樹高(m):12
質量(kg)124.5
寸法(m)支柱許容:Φ2.9~3.5
標高(m)対応根鉢:0.85~1.50
関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
仕様対応根鉢径(m):0.68~1.20、目安幹周(m):~0.45、目安樹高(m):5.5
質量(kg)26.4
寸法(m)支柱許容:□1.0~1.52
標高(m)対応根鉢:0.40~0.65
関連資料(0.86MB) (0.86MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。