農業・園芸資材 :「水作」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
噴霧粒子が細かく液だれしにくい・水分過多になりにくい。乾燥を防ぐ 。防虫効果 。生長を促進 。美観の維持
用途観葉植物への水やり・葉水作業に
付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
形状噴霧:ミスト状
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)充電:10~35
ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間15分(空→フル充電)
タンク容量(mL)約330
モーター電圧(V)DC3.7
吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14
入力電流(A)充電プラグ:1
バッテリー容量(mAh)2,000
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。