熱を逃がさないシルバー効果で燃料費を大幅削減可能です。
早出し用のマンゴー栽培には、冬場の長期加温が必要ですが、夜間放熱を抑えるために、日没後に「シルバーポリ」を天井部・側面に内張りしたところ、約35%の暖房費削減効果が実測されました。また、早出し用のブドウ栽培に於いても、側面のみの展張で、約11%の削減効果を確認しています。
厚手三層シルバーの輝きと遮光性で、様々な利用が可能。
貯えられた熱気を逃がさない高い保温性があります。
光の反射性が高く、夏場のハウスやトンネル内の冷気を保ちます。
遮光率99%以上の為、短日処理等に利用できます。
他の資材に比べ、軽くて扱いが楽です。
電照菊など、夏場の保冷、遮光にも広く使われています。
用途ハウス栽培、スイカ、メロン、イチゴ他。
短日処理 菊。
貯蔵用 保温・保冷シート。
トンネル栽培他。
長さ(m)100
色シルバー
水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。
適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。
適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。
保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。
厚さ(mm)0.05
色シルバー
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。