農業・園芸資材 :「タイマー 水栓」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合水流量:1~17L/分
寸法(mm)99×94×98
質量(g)255
電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年
接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続
温度センサー先端部:-40~110℃
インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n
アズワン品番64-2326-55
タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)
適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。