農業・園芸資材 :「散水ホース」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

胴部のハンガーに散水ホースが掛けられます。
材質青銅、黄銅
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

カクダイネジ口金
パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。流路内径9ミリ
取付ねじG1/2
1個
519 税込571
5日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。胴部のハンガーに散水ホースが掛けられます。
付属品0764-13(取付ネジG1/2)
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM 取付ねじW22山20 流路内径(Φmm)9
1個
429 税込472
当日出荷

呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。568-310、568-312、793-901-13のセット。流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

鉄製で重量感がありホースの引出し、巻取りが安定します 内径15ミリのホースを約20m巻取れます
用途ガーデン商材 仕様塗装仕上げ 材質鉄、ステンレス カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

鉄製で重量感がありホースの引出し、巻取りが安定します 内径15ミリのホースを約20m巻取れます
用途ガーデン商材 仕様塗装仕上げ 材質鉄、ステンレス カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1個
70,980 税込78,078
3日以内出荷

付属の専用ノズルは先端をまわすとストレート・シャワー2種類・カクサン3種類・キリ・アングル・セイリュウ(全9パターン)に変化
付属品ホース20m、散水ノズル1個、ノズルフック1個、万能口金1個、ホーセンド1個、給水ホース2m 材質アルミニウム カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径15mmのホースを100m、内径18mmのホースを70m、内径25mmのホースを40mそれぞれ巻き取ります。
仕様組立式 トラスコ品番381-9281 幅(mm)520 カバーなし 質量(kg)13.5 高さ(mm)950 奥行(mm)513 キャスターあり 適合ホース内径(Φmm)15・18・25 巻取形式手動
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

内径15mmホース:約50m、内径18mmホース:約30m巻取れます。
材質 カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

内径15mmホースを約30m巻取れます。ホーセンド1個、ホースバンド1個付き
材質 カバーなし 巻取形式手動
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質PVC 使用圧力(MPa)0.05~0.3 1巻長さ(m)50 破壊圧力(MPa)瞬間0.5 使用流体上水道水
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください
材質PVC/ABS/PP 使用圧力(MPa)0.05~0.3 1巻長さ(m)5 破壊圧力(MPa)瞬間0.5 使用流体上水道水
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください
材質PVC/ABS/PP 使用圧力(MPa)0.05~0.3 1巻長さ(m)10 破壊圧力(MPa)瞬間0.5 使用流体上水道水
1本
5,998 税込6,598
欠品中

潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止。潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止。小規模潅水用。ホースにワンタッチで接続できます
材質POM/PP
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅 アズワン品番64-6511-31
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

遠くの場所を狙って、柔らかな散水が可能です。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

大流量で土にしみこみやすい水流のため、短時間でしっかりと散水できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

噴盤が大きいので、効率的に広範囲の散水ができます。内径11~15×外径16~20ミリホース用。一時止水(完全止水しません。)。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS、ステンレス
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります