内径×外径(Φmm)13×16
内径(Φmm)13
適合流体水(上水道水)
材質ポリエチレン
外径(Φmm)16
使用圧力(MPa)0.05~0.2
三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質PVC
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1巻長さ(m)50
破壊圧力(MPa)瞬間0.5
使用流体上水道水
1本
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
材質PVC
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。