レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)15・18
適合ホース外径(Φmm)26
材質亜鉛
高さ(mm)200
質量(g)420
洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付き
トラスコ品番420-2643
質量(kg)15
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)2.5
モーター出力(W)200/100V
吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz)
定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
1個
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。