農業・園芸資材 :「蛇口 取り付け」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20 トラスコ品番262-3561 高さ(mm)49 質量(g)110 適合コネクタNo567-101 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水栓柱の上部に取付け、内径15mmホースが約10m掛けられます。
材質ステンレス
1個
6,898 税込7,588
欠品中

カクダイ不凍水栓柱
水栓を取付けた状態で360°回転できます。水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止。吸気機構付き。内部一式を抜き出して保守、点検ができます
材質(表面・金具・給水管)アルミニウム・青銅・ステンレス
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガーデン水栓本体のG1/2ネジに取付けることができるシャワーフックです。(パイプ先端のG1/2ネジには取付けないでください。)
材質ABS、黄銅 質量(g)208
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

カクダイゴム口金
呼13の横水栓、外径16mmのパイプに取付けできます
材質PP/NR/黄銅/ステンレス 流路内径(Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

カクダイ万能口金(大)
呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます。対応吐水口外径18~23mm
材質POM 流路内径(Φmm)9
1個
769 税込846
3日以内出荷

ボックス内で配管を立上げて水栓を取付けるため、水栓が水没せず衛生的。底板付き。呼13・20の散水栓が使用できます。盗水防止のための南京錠(別売)が取付けられます。
材質ASA ブラウン
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

カクダイ切替コック
水栓本体とパイプの間に取付けて分水。同時通水できません。ホーセンドと併用してご使用ください
材質黄銅/POM/PP 取付ねじW26山20
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります