樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質PA
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)1~40
プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回
ねじ径Rc3/4
使用圧力(MPa)0.1~0.5
使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個
流体温度(℃)1~40
適合流体水(上水道水、工業用水)
プログラム機能曜日単位で設定可能
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。